pagina iniziale

CAME SPA - CMC001Y5050A121MO MONDRIAN 5 50N 12RPM - 001Y5050A121MO

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC001Y5050A121MO MONDRIAN 5 50N 12RPM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 53.5 mm

  • Coppia di rotazione - 50 Nm

  • Albero in acciaio ottagonale SW 50 -

  • Per avvolgibili -

  • Per tende solari -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456001016

Codice prodotto

CMC001Y5050A121MO

Cod. produttore

001Y5050A121MO

Produttore

CMC

Diametro esterno:

53.5 mm

Coppia di rotazione:

50 Nm

Albero in acciaio ottagonale SW 50:

Per avvolgibili:

Per tende solari:

Peso max. avvolgibile:

92 kg

Tipo di interruttore di fine corsa:

Meccanico

Lunghezza:

523 mm

Motoriduttore 230 V AC con finecorsa meccanico. Coppia Max. 50 Nm.