CAME SPA - CMC001Y5050A121KL MOTORE TUBOLARE RADIO ELETTRONICO 50NM - 001Y5050A121KL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 45 mm
Peso max. avvolgibile - 92 kg
Tipo di interruttore di fine corsa - Elettronico
Lunghezza - 624 mm
Coppia di rotazione - 50 Nm
Confezione
1 PZ
EAN
8050456000989
Codice prodotto
CMC001Y5050A121KL
Cod. produttore
001Y5050A121KL
Produttore
CMC
Diametro esterno:
45 mm
Peso max. avvolgibile:
92 kg
Tipo di interruttore di fine corsa:
Elettronico
Lunghezza:
624 mm
Coppia di rotazione:
50 Nm
Albero in acciaio ottagonale SW 40:
no
Albero in acciaio ottagonale SW 50:
sì
Albero in acciaio ottagonale SW 60:
sì
Albero in acciaio ottagonale SW 70:
sì
Per avvolgibili:
sì
Per tende solari:
sì
Per albero tubolare scanalato:
sì
Diametro dell'albero scanalato:
85 mm