pagina iniziale

CAME SPA - CMC001Y5040A151MO MONDRIAN 5 40N 15RPM - 001Y5040A151MO

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC001Y5040A151MO MONDRIAN 5 40N 15RPM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 53.5 mm

  • Coppia di rotazione - 40 Nm

  • Albero in acciaio ottagonale SW 50 -

  • Per avvolgibili -

  • Per tende solari -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456000927

Codice prodotto

CMC001Y5040A151MO

Cod. produttore

001Y5040A151MO

Produttore

CMC

Diametro esterno:

53.5 mm

Coppia di rotazione:

40 Nm

Albero in acciaio ottagonale SW 50:

Per avvolgibili:

Per tende solari:

Peso max. avvolgibile:

74 kg

Tipo di interruttore di fine corsa:

Meccanico

Lunghezza:

523 mm

Motoriduttore 230 V AC con finecorsa meccanico. Coppia Max. 40 Nm.