CAME SPA - CMC001Y5030A151MO MONDRIAN 5 30N 15RPM - 001Y5030A151MO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 53.5 mm
Peso max. avvolgibile - 55 kg
Tipo di interruttore di fine corsa - Meccanico
Lunghezza - 523 mm
Coppia di rotazione - 30 Nm
Confezione
1 PZ
EAN
8050456000811
Codice prodotto
CMC001Y5030A151MO
Cod. produttore
001Y5030A151MO
Produttore
CMC
Diametro esterno:
53.5 mm
Peso max. avvolgibile:
55 kg
Tipo di interruttore di fine corsa:
Meccanico
Lunghezza:
523 mm
Coppia di rotazione:
30 Nm
Albero in acciaio ottagonale SW 50:
sì
Per avvolgibili:
sì
Per tende solari:
sì