pagina iniziale

CAME SPA - CMC001Y5020A151MA MOTORE TUBOLARE MECCANICO CORTO - 001Y5020A151MA

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC001Y5020A151MA MOTORE TUBOLARE MECCANICO CORTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 45 mm

  • Peso max. avvolgibile - 36 kg

  • Tipo di interruttore di fine corsa - Meccanico

  • Lunghezza - 355 mm

  • Coppia di rotazione - 20 Nm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456000675

Codice prodotto

CMC001Y5020A151MA

Cod. produttore

001Y5020A151MA

Produttore

CMC

Diametro esterno:

45 mm

Peso max. avvolgibile:

36 kg

Tipo di interruttore di fine corsa:

Meccanico

Lunghezza:

355 mm

Coppia di rotazione:

20 Nm

Albero in acciaio ottagonale SW 40:

no

Albero in acciaio ottagonale SW 50:

Albero in acciaio ottagonale SW 60:

Albero in acciaio ottagonale SW 70:

Per avvolgibili:

Per tende solari:

no

Motoriduttore 230 V AC versione corta con finecorsa meccanico. Coppia Max. 20 Nm.