CAME SPA - CMC001Y5010A151MOR MOTORE TUBOLARE RADIO 10NM - 001Y5010A151MOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 45 mm
Peso max. avvolgibile - 18 kg
Tipo di interruttore di fine corsa - Meccanico
Lunghezza - 593 mm
Coppia di rotazione - 10 Nm
Confezione
1 PZ
EAN
8050456000521
Codice prodotto
CMC001Y5010A151MOR
Cod. produttore
001Y5010A151MOR
Produttore
CMC
Diametro esterno:
45 mm
Peso max. avvolgibile:
18 kg
Tipo di interruttore di fine corsa:
Meccanico
Lunghezza:
593 mm
Coppia di rotazione:
10 Nm
Albero in acciaio ottagonale SW 40:
no
Albero in acciaio ottagonale SW 50:
sì
Albero in acciaio ottagonale SW 60:
sì
Albero in acciaio ottagonale SW 70:
sì
Per avvolgibili:
sì
Per tende solari:
sì
Per albero tubolare scanalato:
sì
Diametro dell'albero scanalato:
85 mm