pagina iniziale

CAME SPA - CMC001Y5010A151MO MONDRIAN 5 10N 15RPM - 001Y5010A151MO

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC001Y5010A151MO MONDRIAN 5 10N 15RPM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 53.5 mm

  • Peso max. avvolgibile - 18 kg

  • Tipo di interruttore di fine corsa - Meccanico

  • Lunghezza - 453 mm

  • Coppia di rotazione - 10 Nm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456000514

Codice prodotto

CMC001Y5010A151MO

Cod. produttore

001Y5010A151MO

Produttore

CMC

Diametro esterno:

53.5 mm

Peso max. avvolgibile:

18 kg

Tipo di interruttore di fine corsa:

Meccanico

Lunghezza:

453 mm

Coppia di rotazione:

10 Nm

Albero in acciaio ottagonale SW 50:

Per avvolgibili:

Per tende solari:

Motoriduttore 230 V AC con finecorsa meccanico. Coppia Max. 10 Nm.