pagina iniziale

CAME SPA - CMC001Y5010A151MA MOTORE TUBOLARE MECCANICO CORTO - 001Y5010A151MA

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC001Y5010A151MA MOTORE TUBOLARE MECCANICO CORTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 45 mm

  • Coppia di rotazione - 10 Nm

  • Albero in acciaio ottagonale SW 40 - no

  • Albero in acciaio ottagonale SW 50 -

  • Albero in acciaio ottagonale SW 60 -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456000507

Codice prodotto

CMC001Y5010A151MA

Cod. produttore

001Y5010A151MA

Produttore

CMC

Diametro esterno:

45 mm

Coppia di rotazione:

10 Nm

Albero in acciaio ottagonale SW 40:

no

Albero in acciaio ottagonale SW 50:

Albero in acciaio ottagonale SW 60:

Albero in acciaio ottagonale SW 70:

Per avvolgibili:

Per tende solari:

no

Peso max. avvolgibile:

18 kg

Tipo di interruttore di fine corsa:

Meccanico

Lunghezza:

340 mm

Motoriduttore 230 V AC versione corta con finecorsa meccanico. Coppia Max. 10 Nm.