CAME SPA - CMC001Y4006A281EN MOTORE TUBOLARE ELETTRONICO - 001Y4006A281EN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 35 mm
Coppia di rotazione - 6 Nm
Albero in acciaio ottagonale SW 40 - sì
Albero in acciaio ottagonale SW 50 - no
Albero in acciaio ottagonale SW 60 - no
Confezione
1 PZ
EAN
8050456000330
Codice prodotto
CMC001Y4006A281EN
Cod. produttore
001Y4006A281EN
Produttore
CMC
Diametro esterno:
35 mm
Coppia di rotazione:
6 Nm
Albero in acciaio ottagonale SW 40:
sì
Albero in acciaio ottagonale SW 50:
no
Albero in acciaio ottagonale SW 60:
no
Albero in acciaio ottagonale SW 70:
no
Per avvolgibili:
sì
Per tende solari:
no
Peso max. avvolgibile:
17 kg
Tipo di interruttore di fine corsa:
Elettronico
Lunghezza:
604 mm