pagina iniziale

CAME SPA - CMC001UY0021 KIT MONDRIAN PER TAPPARELLE 40NM - IT - 001UY0021

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC001UY0021 KIT MONDRIAN PER TAPPARELLE 40NM - IT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 53.5 mm

  • Coppia di rotazione - 40 Nm

  • Per avvolgibili -

  • Per tende solari -

  • Peso max. avvolgibile - 74 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456023896

Codice prodotto

CMC001UY0021

Cod. produttore

001UY0021

Produttore

CMC

Diametro esterno:

53.5 mm

Coppia di rotazione:

40 Nm

Per avvolgibili:

Per tende solari:

Peso max. avvolgibile:

74 kg

Tipo di interruttore di fine corsa:

Meccanico

Con trascinatore:

Lunghezza:

523 mm

Kit Mondrian 5, composto da: 1 motore tubolare 230V AC, potenza 40Nm, sollevamento 74Kg (cod. 001Y5040A151MO); 1 adattatore per rullo ottagonale Ø 60 (cod. 001YK5101); 1 inserto di sicurezza (cod. 001YM0105); 1 supporto regolabile doppia asola sella Q10 (cod. 001YM0110)