pagina iniziale

CAME SPA - CMC001U2923 KIT SCORREVOLE BX 400KG 230V - 001U2923

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC001U2923 KIT SCORREVOLE BX 400KG 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Peso max. del cancello - 400 kg

  • Tensione di alimentazione AC - 230 V

  • Apertura parziale -

  • Frequenza del radioricevitore - 433.92 MHz

  • Con trasmettitore manuale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456020871

Codice prodotto

CMC001U2923

Cod. produttore

001U2923

Produttore

CMC

Peso max. del cancello:

400 kg

Tensione di alimentazione AC:

230 V

Apertura parziale:

Frequenza del radioricevitore:

433.92 MHz

Con trasmettitore manuale:

Con comando del motore:

Con radioricevitore:

Cancelli scorrevoli fino a 400 kg Lunghezza max. anta 14 m