CAME SPA - CMC001RBE4N MODULO RADIO 12-24 V AC-DC QUADRICANALE - 001RBE4N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con custodia - sì
Alimentazione - 12-24 V AC / DC
Materiale - Plastica
Numero di comandi - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8050456015693
Codice prodotto
CMC001RBE4N
Cod. produttore
001RBE4N
Produttore
CMC
Con custodia:
sì
Alimentazione:
12-24 V AC / DC
Materiale:
Plastica
Numero di comandi:
4
Modulo radio quadricanale da esterno. Grado di protezione IP54,Alimentazione 12-24V ac/dc,Frequenza 868,35/433,92/30,900/40,685 MHz.Temperatura di esercizio -20°C min / 55°C max.

Un prodotto CAME SPA
Scopri la serie CAME SPA