CAME SPA - CMC001KR310D KRONO MOTORE PISTONE 230V 3M DX-2MS - 001KR310D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - A 1 battente, solo destra
Larghezza max. del battente - 3000 mm
Peso max. del battente - 400 kg
Principio di azionamento - Elettromeccanico
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
KRONO
EAN
8050456011695
Codice prodotto
CMC001KR310D
Cod. produttore
001KR310D
Produttore
CMC
Tipologia:
A 1 battente, solo destra
Larghezza max. del battente:
3000 mm
Peso max. del battente:
400 kg
Principio di azionamento:
Elettromeccanico
Tipo di corrente:
AC
Tensione del motore:
230 V
Fine corsa:
Interruttore di fine corsa interno
Con comando del motore:
no
Con ferramenta per palo:
no
Con ferramenta per battente:
sì
Con interruttore a chiave:
sì