pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - FK-MC 0,5/ 4-ST-2,5 SPINA A MOLLA - 1881341

PHOENIX CONTACT S.P.A.
copiacopia
PHOENIX CONTACT - FK-MC 0,5/ 4-ST-2,5 SPINA A MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Altro

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 4

  • Numero di serie di contatti a innesto - 1

  • Dimensione modulare dei contatti - 2.5 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918156596

Codice prodotto

PJ1881341

Cod. produttore

1881341

Produttore

PHC1881341

Tipo di connessione:

Altro

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

4

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Dimensione modulare dei contatti:

2.5 mm

Dimensione modulare dei collegamenti:

2.5 mm

Angolo contatto/collegamento del conduttore:

Altro

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

160 V

Tensione impulsiva nominale:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremi:

0.14÷0.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14÷0.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di cavo collegabile:

Cavo a sezione circolare

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Materiale del contatto:

Rame

Materiale del corpo isolante:

Poliammide

Materiale del corpo:

Altro

Colore del corpo:

Verde

Temperatura d'esercizio:

-40÷100 °C

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 0,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 4 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero poli: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: FK-MC 0,5/..-ST, passo: 2,5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON FK-MC 0,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone