pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXSWEF08PU SWE-F-08PU SWITCH ETHERNET FAST 8 UNMAN. - XSWEF08PU

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRXSWEF08PU SWE-F-08PU SWITCH ETHERNET FAST 8 UNMAN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ethernet -

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 8

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 0

  • Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10 Gbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8017963235419

Codice prodotto

CBRXSWEF08PU

Cod. produttore

XSWEF08PU

Produttore

CBR

Ethernet:

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

8

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte SC a 100 Mbps:

0

Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):

0

Numero di porte ST a 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Numero di porte, altre:

0

Numero delle porte PoE:

0

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)

Gestibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

141 mm

Larghezza:

42 mm

Profondità:

98 mm

SWE-F-08PU 10/100Mbps fast ethernet switch 8-porte, non gestito