pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXF30TDVST2 F30TDVST2 FILTRO EMI 3-F 30A - XF30TDVST2

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRXF30TDVST2 F30TDVST2 FILTRO EMI 3-F 30A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli lato primario - 4

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 480 V

  • Corrente nominale in AC - 30...30 A

  • Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC - 30 A

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963052245

Codice prodotto

CBRXF30TDVST2

Cod. produttore

XF30TDVST2

Produttore

CBR

Numero di poli lato primario:

4

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

480 V

Corrente nominale in AC:

30...30 A

Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC:

30 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto come filtro sinusoidale:

Adatto come filtro anti-interferenze radio:

no

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Adatto come blocco frequenza audio:

no

Grado di protezione (NEMA):

1

Filtro trifase senza neutro serie TDV