CABUR SRL - CBRXF12DKBG5B F12DKBG5B FILTRO EMI 1-F 1-STADIO 12A - XF12DKBG5B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli lato primario - 3
Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 250 V
Corrente nominale in AC - 12...12 A
Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC - 12 A
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8017963052528
Codice prodotto
CBRXF12DKBG5B
Cod. produttore
XF12DKBG5B
Produttore
CBR
Numero di poli lato primario:
3
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
250 V
Corrente nominale in AC:
12...12 A
Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC:
12 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto come filtro sinusoidale:
sì
Adatto come filtro anti-interferenze radio:
no
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Adatto come blocco frequenza audio:
no
Frequenza di clock nominale:
30000 kHz
Grado di protezione (NEMA):
1