pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXF10TYG9 F10TYG9 FILTRO EMI 3-F+N 10A - XF10TYG9

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRXF10TYG9 F10TYG9 FILTRO EMI 3-F+N 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come filtro sinusoidale -

  • Adatto come filtro anti-interferenze radio - no

  • Adatto come blocco frequenza audio - no

  • Numero di poli lato primario - 5

  • Frequenza d'esercizio nominale - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963052436

Codice prodotto

CBRXF10TYG9

Cod. produttore

XF10TYG9

Produttore

CBR

Adatto come filtro sinusoidale:

Adatto come filtro anti-interferenze radio:

no

Adatto come blocco frequenza audio:

no

Numero di poli lato primario:

5

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

440 V

Corrente nominale in AC:

10...10 A

Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC:

10 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

1

Modelli da 10 a 20 A\nAttenuazione elevata da 150 kHz a 30 MHz\nElevata attenuazione anche su cavi lunghi\nOttimo rapporto qualità/prezzo/prestazioni