pagina iniziale
in esaurimento

CABUR SRL - CBRXCSL481C *CSL481C ALIM.MONOFASE/24VDC.20A - XCSL481C

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRXCSL481C *CSL481C ALIM.MONOFASE/24VDC.20A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • 1a tensione d'uscita - 24...24 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 20 A

  • Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 187...264 V

  • Tensione d'uscita regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1546 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017963104494

Codice prodotto

CBRXCSL481C

Cod. produttore

XCSL481C

Produttore

CBR

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

1a tensione d'uscita:

24...24 V

Max. corrente d'uscita 1:

20 A

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

187...264 V

Tensione d'uscita regolabile:

no

Resistente a corto circuito:

Potenza erogata:

480 W

Adatto per installazione in serie:

no

Montaggio su guida portante possibile:

Assorbimento di potenza:

42 VA

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:

187...264 V

Larghezza:

73 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connessione a clip

Profondità:

137 mm

Altezza:

140 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Alimentatori switching monofase 230 Vac potenza di uscita 480 W. Ingresso monofase 230 Vac. Protezione da cortocircuito, sovraccarico, sovratemperatura e sovratensioni in ingresso e in uscita. Ideali per ambienti installativi e applicazioni generiche. Adatti a circuiti SELV e PELV

Un prodotto CABUR SRL

Scopri la serie CABUR SRL