CABUR SRL - CBRXCSL3480W024VAB ANN. CSL3-480W/024V/AB ALIM 3-F 24VDC20A - XCSL3480W024VAB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
1a tensione d'uscita - 20...28 V
Max. corrente d'uscita 1 - 20 A
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 400...500 V
Tensione di alimentazione nominale DC - 500...600 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1546 Kg CO₂-eq
EAN
8017963199506
Codice prodotto
CBRXCSL3480W024VAB
Cod. produttore
XCSL3480W024VAB
Produttore
CBR
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
1a tensione d'uscita:
20...28 V
Max. corrente d'uscita 1:
20 A
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:
400...500 V
Tensione di alimentazione nominale DC:
500...600 V
Tensione d'uscita regolabile:
sì
Resistente a corto circuito:
sì
Potenza erogata:
480 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per installazione in serie:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
20 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione d'uscita regolata:
sì
Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:
400...500 V
Larghezza:
80 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Profondità:
170 mm
Altezza:
127 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero moduli DIN:
1
Larghezza di montaggio:
100 mm
Grado di protezione (NEMA):
1