CABUR SRL - CBRXCONPA557P CON-PA-557P CONVERT. POTENZIOMETRO - XCONPA557P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione elettrica - Attivo
Tensione di alimentazione nominale AC - 19.2...26.4 V
Frequenza d'esercizio nominale - 47...63 Hz
Tensione di alimentazione nominale DC - 18...31.2 V
Numero di zone d'uscita 0 V...10 V - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8017963194167
Codice prodotto
CBRXCONPA557P
Cod. produttore
XCONPA557P
Produttore
CBR
Tipo di alimentazione elettrica:
Attivo
Tensione di alimentazione nominale AC:
19.2...26.4 V
Frequenza d'esercizio nominale:
47...63 Hz
Tensione di alimentazione nominale DC:
18...31.2 V
Numero di zone d'uscita 0 V...10 V:
1
Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA:
1
Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA:
1
Numero di canali:
1
Uscita di segnalazione guasti:
no
A sicurezza intrinseca secondo EN 60947-5-6 NAMUR:
no
Separazione galvanica tra gli ingressi:
sì
Separazione galvanica tra ingresso e uscita:
sì
Separazione galvanica tra uscita e uscita:
sì
Separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti:
sì
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Altezza:
93 mm
Larghezza:
6.2 mm
Profondità:
73 mm
Assorbimento di potenza:
0.3 W
Carico:
500...2000 Ohm
Influsso del carico:
0.01 %
Temperatura d'esercizio:
-25...60 °C
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tipo di montaggio:
Fissaggio a scatto guida portante
Grado di protezione (IP):
IP20