pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXCM2C024Z CM2C024Z MODULO 1 RELE 24VDC 2SC 8A - XCM2C024Z

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRXCM2C024Z CM2C024Z MODULO 1 RELE 24VDC 2SC 8A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Corrente nominale - 8 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...24 V

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017963018210

Codice prodotto

CBRXCM2C024Z

Cod. produttore

XCM2C024Z

Produttore

CBR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Corrente nominale:

8 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...24 V

Apparecchio completo con base:

sì

Numero contatti di commutazione:

2

Con indicatore a LED:

no

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto doppio

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Larghezza:

16 mm

Altezza:

75 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Profondità:

68 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

CM2C024Z 1 rele elettromeccanico 24Vdc DPDT 10A vite, estraibile, senza LED