pagina iniziale

CABUR SRL - CBRWP90003 WPD01/15 TERMINALI 2X1,00 - WP90003

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRWP90003 WPD01/15 TERMINALI 2X1,00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Sezione nominale - 1 mm²

  • Lunghezza della bussola - 15.8 mm

  • Isolato -

  • Materiale dell'isolamento - Polipropilene (PP)

Confezione

  • 500 PZ

EAN

8017963229173

Codice prodotto

CBRWP90003

Cod. produttore

WP90003

Produttore

CBR

Tipologia costruttiva:

Standard

Sezione nominale:

1 mm²

Lunghezza della bussola:

15.8 mm

Isolato:

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Senza alogeni:

Colore:

Rosso

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

Con bandierina di marcatura:

no

Terminali che possono contenere due cavi.|The special large housing slot is easily able to hold the bulk created by two wires.