pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTR110 TR.2 MORSETTO DI TERRA - TR110

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTR110 TR.2 MORSETTO DI TERRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione PEN possibile - no

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.2...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...4 mm²

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017963019149

Codice prodotto

CBRTR110

Cod. produttore

TR110

Produttore

CBR

Funzione PEN possibile:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Larghezza:

5 mm

Profondità:

27 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Verde-giallo

Accessori per morsetti piastrine terminali Cabur - Materiale isolante: Poliammide 6.6 UL94V-0 - - - -