pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTP200 TPL.4/PS MORSETTO TRIPOLARE - TP200

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTP200 TPL.4/PS MORSETTO TRIPOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...6 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Tipo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 0

Confezione

  • 40 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017963042345

Codice prodotto

CBRTP200

Cod. produttore

TP200

Produttore

CBR

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

32 A

Tipo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

0

Tensione nominale:

500 V

Colore:

Beige

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Profondità:

0 mm

MORSETTIERE PLURIPOLARI COMPONIBILI\nSerie BPL-TPL\nLe versioni/PS hanno una connessione a vite e uno stelo passante a spina piatta (2,3 x 0,8 mm) utilizzabile anche per la saldatura\nda fissare direttamente a pannello, mediante viti