CABUR SRL - CBRTO320 TEC.35/O MORSETTO. DI TERRA - TO320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione PEN possibile - no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 2.5...50 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 2.5...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 2.5...50 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 2.5...50 mm²
Confezione
1 PZ
Funzione PEN possibile:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
2.5...50 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
2.5...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
2.5...50 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
2.5...50 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-40...100 °C
Larghezza:
56 mm
Profondità:
16 mm
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Verde-giallo


