pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTO220 TEC.16/O MORSETTO. DI TERRA - TO220

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTO220 TEC.16/O MORSETTO. DI TERRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione PEN possibile - no

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...25 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 1.5...16 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 1.5...25 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 1.5...25 mm²

Confezione

  • 1 PZ

Funzione PEN possibile:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1.5...25 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

1.5...16 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...25 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...25 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Larghezza:

47 mm

Profondità:

12 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Verde-giallo

Morsetti di terra con corpo isolante in poliammide UL94V-0, montaggio su profilati PR/3 a norma IEC 60715, tipo TH/35, in 2 gusci giallo / verde, stesso profilo ed ingombri dei corrispondenti morsetti delle Serie CBC e GPA