pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTL500 TDE.2 MORS.2 PIANI PASS.+TERRA - TL500

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTL500 TDE.2 MORS.2 PIANI PASS.+TERRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 2.5...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...4 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 125 PZ

EAN

8017963017015

Codice prodotto

CBRTL500

Cod. produttore

TL500

Produttore

CBR

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

2.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...4 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Tensione nominale:

250 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

2

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

85 mm

Profondità:

6.2 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Beige

Piani interni esclusi con ponte:

no

Morsetto a circuiti sovrapposti con corpo isolante in poliammide UL94V-0, a 2 piani + terra, aggancio su guide TH 35-7,5 e TH 35-15 a norma IEC 60715