pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTL300 TLD.2 (EX)I MORS.PASSANTE 3 P.(EX)I - TL300

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTL300 TLD.2 (EX)I MORS.PASSANTE 3 P.(EX)I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 125 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017963153454

Codice prodotto

CBRTL300

Cod. produttore

TL300

Produttore

CBR

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

24 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

250 V

Colore:

Blu

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

2.5...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

3

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

85 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Profondità:

6.2 mm

Morsetto a circuiti sovrapposti con corpo isolante in poliammide UL94V-0, aggancio su guide TH 35-7,5 e TH 35-15 a norma IEC 60715