pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTL200 TLD.2 MORSETTO PASSANTE 3 P. - TL200

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTL200 TLD.2 MORSETTO PASSANTE 3 P.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 2.5...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...4 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963042444

Codice prodotto

CBRTL200

Cod. produttore

TL200

Produttore

CBR

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

2.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...4 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Tensione nominale:

250 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

3

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

85 mm

Profondità:

6.2 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Beige

Piani interni esclusi con ponte:

no

Morsetto a circuiti sovrapposti con corpo isolante in poliammide UL94V-0, aggancio su guide TH 35-7,5 e TH 35-15 a norma IEC 60715; disponibili nei colori beige RAL 1001 e grigio RAL 7042.