pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTL110 TLS.2/U MORSETTO PER SENSORI - TL110

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTL110 TLS.2/U MORSETTO PER SENSORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8017963003995

Codice prodotto

CBRTL110

Cod. produttore

TL110

Produttore

CBR

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Tensione nominale:

250 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...4 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di piani:

3

Piani interni esclusi con ponte:

no

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Collegabile trasversalmente:

sì

Colore:

Beige

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Colore del corpo luminoso:

Verde

Con collegamento PE:

no

Con collegamento schermato:

no

Con funzione di alimentazione:

no

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Morsetto componibile per sensori e attuatoriTLS.2U MORSETTO PER SENSORI… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.