CABUR SRL - CBRTL101 TLS/PT PIASTRINA TERMINALE - TL101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - sì
Esecuzione piastra intermedia - no
Colore - Beige
Spessore - 1.5 mm
Fissabile a scatto - sì
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 kg CO₂eq
EAN
8017963153416
Codice prodotto
CBRTL101
Cod. produttore
TL101
Produttore
CBR
Esecuzione piastra terminale:
sì
Esecuzione piastra intermedia:
no
Colore:
Beige
Spessore:
1.5 mm
Fissabile a scatto:
sì
Piastrina terminale PT; per ogni modello e sezione di morsetto è prevista una particolare piastrina ad isolamento e chiusura dell’elemento aperto di ogni morsettiera. Tale piastrina può essere utilizzata anche per separare fasi diverse di morsetti collegati in parallelo o per aumentare le distanze di isolamento, quando richiesto da situazioni particolari. Le piastrine terminali hanno l’ingombro del relativo morsetto.

Un prodotto CABUR SRL
Scopri la serie CABUR SRL


