CABUR SRL - CBRTE500 TE.10/D MORS. DI TERRA - TE500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...16 mm²
Funzione PEN possibile - no
Numero di piani - 1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8017963211130
Codice prodotto
CBRTE500
Cod. produttore
TE500
Produttore
CBR
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...16 mm²
Funzione PEN possibile:
no
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...16 mm²
Tipo di montaggio:
Guida G
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...16 mm²
Colore:
Verde-giallo
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Larghezza:
44 mm
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-40...100 °C
Profondità:
10 mm


