pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTE210 TE.16/D MORS. DI TERRA - TE210

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTE210 TE.16/D MORS. DI TERRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione PEN possibile - no

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...25 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...16 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...25 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.5...25 mm²

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8017963211178

Codice prodotto

CBRTE210

Cod. produttore

TE210

Produttore

CBR

Funzione PEN possibile:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...25 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...16 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...25 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...25 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida G

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Larghezza:

46.5 mm

Profondità:

12 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Verde-giallo

Morsetti di terra con corpo isolante in poliammide UL94V-0, montaggio su profilati PR/DIN a norma IEC 60715, tipo “G32”, in due gusci giallo/verde. Certificato CESI 02 ATEX 061 U Ex e Ex I M2 / II 2 G D campo di temperatura di utilizzo: –40 ÷ +80 °C. CoCIEC Ex CES 09.0010U Ex e II