CABUR SRL - CBRSR600 SFR.6/M(EX)I MORS. PORTAF. 5X20 - SR600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Fusibile G 5x20 mm
Esecuzione del portafusibili - Innestabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Numero di piani - 1
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
8017963037877
Codice prodotto
CBRSR600
Cod. produttore
SR600
Produttore
CBR
Esecuzione del fusibile:
Fusibile G 5x20 mm
Esecuzione del portafusibili:
Innestabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:
0...0 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:
Senza
Tensione nominale:
630 V
Colore:
Blu
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...10 mm²
Corrente nominale In:
10 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.2...6 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Altezza:
0 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Profondità:
0 mm
Temperatura d'esercizio:
-40...100 °C
Larghezza:
0 mm


