pagina iniziale

CABUR SRL - CBRSR500 SFR.6/M. MORS.PORTAFUS. 5X20 - SR500

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRSR500 SFR.6/M. MORS.PORTAFUS. 5X20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Fusibile G 5x20 mm

  • Esecuzione del portafusibili - Innestabile

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...10 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di piani - 1

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017963037860

Codice prodotto

CBRSR500

Cod. produttore

SR500

Produttore

CBR

Esecuzione del fusibile:

Fusibile G 5x20 mm

Esecuzione del portafusibili:

Innestabile

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...10 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:

0...0 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:

Senza

Tensione nominale:

630 V

Colore:

Beige

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...10 mm²

Corrente nominale In:

10 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.2...6 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...10 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Altezza:

0 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Profondità:

0 mm

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Larghezza:

0 mm

Morsetti portadiodo a leva Cabur - Materiale isolante: Poliammide 6.6 UL94V-0 - Tipo di connessione: a vite - Sezione nominale [mm²]: 6 - Corrente nominale [A]: 1 / 3 - Tensione nominale [V]: 630