pagina iniziale

CABUR SRL - CBRSR301 SFR.6/PT PIASTRINA TERMINALE - SR301

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRSR301 SFR.6/PT PIASTRINA TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione piastra terminale - sì

  • Esecuzione piastra intermedia - no

  • Colore - Beige

  • Spessore - 1.5 mm

  • Fissabile a scatto - sì

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017963032056

Codice prodotto

CBRSR301

Cod. produttore

SR301

Produttore

CBR

Esecuzione piastra terminale:

sì

Esecuzione piastra intermedia:

no

Colore:

Beige

Spessore:

1.5 mm

Fissabile a scatto:

sì

Piastrina terminale PT; per ogni modello e sezione di morsetto è prevista una particolare piastrina ad isolamento e chiusura dell’elemento aperto di ogni morsettiera. Tale piastrina può essere utilizzata anche per separare fasi diverse di morsetti collegati in parallelo o per aumentare le distanze di isolamento, quando richiesto da situazioni particolari. Le piastrine terminali hanno l’ingombro del relativo morsetto.

Un prodotto CABUR SRL

Scopri la serie CABUR SRL