CABUR SRL - CBRSIM23109SG TESSERA PLC SIEMENS SIMATIC S7-1500 VERD - SIM23109SG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Altro
Forma - Rettangolare
Larghezza - 22.75 mm
Diametro esterno - 0 mm
Altezza - 109 mm
Confezione
40 PZ
EAN
8017963182195
Codice prodotto
CBRSIM23109SG
Cod. produttore
SIM23109SG
Produttore
CBR
Colore:
Altro
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
22.75 mm
Diametro esterno:
0 mm
Altezza:
109 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Etichetta per dispositivi di comando e segnalazioneTESSERA PLC SIEMENS SIMATIC S7-1500 VERD… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


