pagina iniziale

CABUR SRL - CBRSF923GR SFR.4/C230/GR MORS PORTAFUSIBILE - SF923GR

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRSF923GR SFR.4/C230/GR MORS PORTAFUSIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Fusibile G 5x20 mm

  • Esecuzione del portafusibili - Innestabile

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di piani - 1

Confezione

  • 70 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017963049412

Codice prodotto

CBRSF923GR

Cod. produttore

SF923GR

Produttore

CBR

Esecuzione del fusibile:

Fusibile G 5x20 mm

Esecuzione del portafusibili:

Innestabile

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:

0...0 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:

AC/DC

Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:

LED

Tensione nominale:

800 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...6 mm²

Corrente nominale In:

6.3 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Altezza:

0 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Profondità:

0 mm

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Larghezza:

0 mm

Portafusibile con led segnalatore per fusibili diam. 50x20mm, con possibilita di evidenziare l'eventuale interruzione del fusibile mediante micocircuito LED. Aggancio universale su entrambi i profilati PR/DIN e PR/3 a norma IEC 60715, tipi G32 e TH/35.