CABUR SRL - CBRSF903 SFR.4/D3A MORSETTO CON DIODO 3A - SF903

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.2...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...6 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8017963016810
Codice prodotto
CBRSF903
Cod. produttore
SF903
Produttore
CBR
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.2...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...6 mm²
Corrente nominale In:
3 A
Tensione nominale:
800 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Piani interni esclusi con ponte:
no
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-40...100 °C
Larghezza:
0 mm
Altezza:
0 mm
Profondità:
0 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Beige
Tipo di elemento costruttivo:
Diode


