pagina iniziale

CABUR SRL - CBRSB410 SCB.10/DD MORSETTO SEZIONABILE - SB410

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRSB410 SCB.10/DD MORSETTO SEZIONABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...16 mm²

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

  • Esecuzione della separazione longitudinale - Scorrevole

Confezione

  • 80 PZ

EAN

8017963061506

Codice prodotto

CBRSB410

Cod. produttore

SB410

Produttore

CBR

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...16 mm²

Corrente nominale In:

57 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Esecuzione della separazione longitudinale:

Scorrevole

Colore:

Beige

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...16 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...10 mm²

Tensione nominale:

1000 V

Altezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Esecuzione della separazione trasversale:

Scorrevole

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...16 mm²

Numero di piani:

1

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Profondità:

0 mm

Piani interni esclusi con ponte:

no

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Con presa per test integrata:

sì

MORSETTI SEZIONABILI PER CIRCUITI DI PROVA\nSERIE SCB\nconfigurazioni predisposte /DD (con prese di derivazione a monte ed a valle del cursore) - per circuiti voltmetrici\nconfigurazioni predisposte /CD (con prese di derivazione a monte ed a valle del cursore e colonnina per corto circuito a monte del cursore) - per circuiti amperometrici