CABUR SRL - CBRSB300GR SCB.4/GR MORSETTO SEZIONABILE - SB300GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²
Corrente nominale In - 32 A
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Esecuzione della separazione longitudinale - Scorrevole
Confezione
75 PZ
EAN
8017963045001
Codice prodotto
CBRSB300GR
Cod. produttore
SB300GR
Produttore
CBR
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...6 mm²
Corrente nominale In:
32 A
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Esecuzione della separazione longitudinale:
Scorrevole
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.2...4 mm²
Tensione nominale:
800 V
Altezza:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Esecuzione della separazione trasversale:
Scorrevole
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...6 mm²
Numero di piani:
1
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Temperatura d'esercizio:
-40...100 °C
Profondità:
0 mm
Piani interni esclusi con ponte:
no
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Con presa per test integrata:
no