pagina iniziale

CABUR SRL - CBRSB200 SCB.6 MORSETTO SEZIONABILE - SB200

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRSB200 SCB.6 MORSETTO SEZIONABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...10 mm²

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

  • Esecuzione della separazione longitudinale - Scorrevole

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017963042246

Codice prodotto

CBRSB200

Cod. produttore

SB200

Produttore

CBR

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...10 mm²

Corrente nominale In:

41 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Esecuzione della separazione longitudinale:

Scorrevole

Colore:

Beige

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...10 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Tensione nominale:

800 V

Altezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Esecuzione della separazione trasversale:

Scorrevole

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...10 mm²

Numero di piani:

1

Piastra di chiusura necessaria:

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Profondità:

0 mm

Piani interni esclusi con ponte:

no

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Con presa per test integrata:

no

Sezionabili per circuiti di prova e misura con corpo isolante in poliammide UL94V-0. Aggancio universale su entrambi i profilati PR/DIN e PR/3 a norma IEC 60715, tipi “G32” e TH/35. Colore beige RAL1001. Per il semplice collegamento in parallelo di due opiù morsetti adiacenti utilizzare la piattina di parallelo, con le viti e colonnine, dopo aver rimosso, mediante un semplice cutter, la paretina isolante. Sezionabile a cursore