pagina iniziale

CABUR SRL - CBRPTP0230R PTP/2/30/R PONTE A PETTINE ROSSO 30 POLI - PTP0230R

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRPTP0230R PTP/2/30/R PONTE A PETTINE ROSSO 30 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Ponte a inserire

  • Numero di morsetti cavallottati - 30

  • Colore - Rosso

  • Isolato - sì

  • Tipo di montaggio - Innestabile

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8017963111706

Codice prodotto

CBRPTP0230R

Cod. produttore

PTP0230R

Produttore

CBR

Tipologia:

Ponte a inserire

Numero di morsetti cavallottati:

30

Colore:

Rosso

Isolato:

sì

Tipo di montaggio:

Innestabile

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

sì

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliPTP 2 30 R PONTE A PETTINE ROSSO 30 POLI… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.