pagina iniziale

CABUR SRL - CBRPTC1600 PTC/16/00 PONTE A PETTINE - PTC1600

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRPTC1600 PTC/16/00 PONTE A PETTINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Ponte a inserire

  • Numero di morsetti cavallottati - 20

  • Colore - Grigio

  • Isolato - no

  • Tipo di montaggio - Innestabile

Confezione

  • 8 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017963050364

Codice prodotto

CBRPTC1600

Cod. produttore

PTC1600

Produttore

CBR

Tipologia:

Ponte a inserire

Numero di morsetti cavallottati:

20

Colore:

Grigio

Isolato:

no

Tipo di montaggio:

Innestabile

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

no

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliPTC 16 00 PONTE A PETTINE… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.