pagina iniziale

CABUR SRL - CBRPTC1100 PTC/11/00 PONTE A PETTINE - PTC1100

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRPTC1100 PTC/11/00 PONTE A PETTINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Ponte commutabile

  • Numero di morsetti cavallottati - 25

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Colore - Grigio

  • Isolato - no

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8017963050272

Codice prodotto

CBRPTC1100

Cod. produttore

PTC1100

Produttore

CBR

Tipologia:

Ponte commutabile

Numero di morsetti cavallottati:

25

Corrente nominale In:

57 A

Colore:

Grigio

Isolato:

no

Tipo di montaggio:

Innestabile

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

no

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliPTC 11 00 PONTE A PETTINE… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.