pagina iniziale

CABUR SRL - CBRPTC0505 PTC/5/05 PONTE A PETTINE 5 POLI - PTC0505

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRPTC0505 PTC/5/05 PONTE A PETTINE 5 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Ponte a inserire

  • Numero di morsetti cavallottati - 5

  • Colore - Grigio

  • Isolato - no

  • Tipo di montaggio - Innestabile

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017963032131

Codice prodotto

CBRPTC0505

Cod. produttore

PTC0505

Produttore

CBR

Tipologia:

Ponte a inserire

Numero di morsetti cavallottati:

5

Colore:

Grigio

Isolato:

no

Tipo di montaggio:

Innestabile

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

no

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliPTC 5 05 PONTEA PETTINE 5 POLI… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.