pagina iniziale

CABUR SRL - CBRPTC0302 PTC/3/02 PONTE A PETTINE 2 POLI - PTC0302

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRPTC0302 PTC/3/02 PONTE A PETTINE 2 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Ponte a inserire

  • Numero di morsetti cavallottati - 2

  • Colore - Grigio

  • Isolato - no

  • Tipo di montaggio - Innestabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017963023658

Codice prodotto

CBRPTC0302

Cod. produttore

PTC0302

Produttore

CBR

Tipologia:

Ponte a inserire

Numero di morsetti cavallottati:

2

Colore:

Grigio

Isolato:

no

Tipo di montaggio:

Innestabile

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

no

Ponti di parallelo, Sistema Easy Bridge. Innesto a scatto, privo di vite. Possibilità di collegamento trasversali e a poli sfalsati. Ad inserimento avvenuto, installazione intrinsecamente protetta IPXXB, senza l’ausilio di ulteriori protezioni isolanti. Sistema coperto da brevetto