CABUR SRL - CBRPTC0102 PTC/1/02 PONTE A PETTINE 2 POLI - PTC0102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Ponte a inserire
Numero di morsetti cavallottati - 2
Colore - Grigio
Isolato - no
Tipo di montaggio - Innestabile
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
8017963020107
Codice prodotto
CBRPTC0102
Cod. produttore
PTC0102
Produttore
CBR
Tipologia:
Ponte a inserire
Numero di morsetti cavallottati:
2
Colore:
Grigio
Isolato:
no
Tipo di montaggio:
Innestabile
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Con protezione dal contatto:
no
Accessori per morsetti - ponti di parallelo premontati Cabur


