CABUR SRL - CBRPO242 POF/240/2 PONTE BIPOLARE - PO242

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Ponte a inserire
Numero di morsetti cavallottati - 2
Colore - Grigio
Isolato - no
Tipo di montaggio - Avvitabile
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
8017963157421
Codice prodotto
CBRPO242
Cod. produttore
PO242
Produttore
CBR
Tipologia:
Ponte a inserire
Numero di morsetti cavallottati:
2
Colore:
Grigio
Isolato:
no
Tipo di montaggio:
Avvitabile
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Con protezione dal contatto:
no
Accessori per morsetti - ponti di parallelo fissi Cabur


